Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo KD4-1/2-A

Raccord rapide KD

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD4-1/2-A
Rubix :0326-2180039
Fabricant :2145
EAN :4052568017965
COUPLEUR RAPIDE KD4-1/2-A 2145

Résumé technique

Typeraccord rapide kd

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD4-1/2-A 2145


Raccord rapide KD4-1/2-A à fermeture automatique Diamètre nominal=10 mm, Pression de service sur toute la plage de température=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=1301 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeraccord rapide kd
28,27 € HT
/ unité
33,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours