Références
Pferd Tools :FS 180-22 CO-COOL 36
Rubix :0060-0512510
Fabricant :64173175
EAN :4007220697030
Détails articles : DISQUE FIBRE FS 180-22 CO-COOL 36 64173175
Les disques fibre FS CO-COOL de Pferd Tools associent un abrasif céramique autoaffûtant et des agents abrasifs actifs. Cette combinaison favorise un enlèvement de matière élevé tout en limitant l’encrassement et la montée en température. Grâce au choix de diamètres et de granulométries de la gamme, ils s'adaptent aux différentes étapes de ponçage.
Caractéristiques :
Les disques fibre FS en grain céramique CO-COOL reposent sur un abrasif céramique auto-affûtant intégrant des agents abrasifs actifs. Au cours de l’utilisation, le grain se renouvelle progressivement, ce qui permet de maintenir un enlèvement de matière élevé et régulier. Les agents actifs contribuent à limiter l’encrassement et l’échauffement lors du ponçage, ce qui rend ces disques adaptés aux matériaux durs ou faiblement thermoconducteurs, comme l’acier inoxydable. Ils permettent également d’obtenir une finition de surface homogène.
La structure du disque lui confère une bonne flexibilité, permettant une adaptation aux contours des pièces. Utilisé avec un plateau-support adapté (non fourni), il s’emploie sur des surfaces planes ou légèrement courbes. La gamme comprend des disques avec ou sans fentes.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Diamètre d’alésage (H) : 16 mm ou 22 mm
- Type d’abrasif : grain céramique CO-COOL
- Granulométries : 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
- Vitesse de rotation maximale :
- 15 300 tr/min pour les disques Ø 100 mm
- 13 300 tr/min pour les disques Ø 115 mm
- 12 200 tr/min pour les disques Ø 125 mm
- 8 500 tr/min pour les disques Ø 180 mm
- Conditionnement : 25 pièces
- Configuration : avec fentes ou sans fentes
Normes :
- les disques fibre sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057 et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées » (forme A1, version F)
Caractéristiques :
Les disques fibre FS en grain céramique CO-COOL reposent sur un abrasif céramique auto-affûtant intégrant des agents abrasifs actifs. Au cours de l’utilisation, le grain se renouvelle progressivement, ce qui permet de maintenir un enlèvement de matière élevé et régulier. Les agents actifs contribuent à limiter l’encrassement et l’échauffement lors du ponçage, ce qui rend ces disques adaptés aux matériaux durs ou faiblement thermoconducteurs, comme l’acier inoxydable. Ils permettent également d’obtenir une finition de surface homogène.
La structure du disque lui confère une bonne flexibilité, permettant une adaptation aux contours des pièces. Utilisé avec un plateau-support adapté (non fourni), il s’emploie sur des surfaces planes ou légèrement courbes. La gamme comprend des disques avec ou sans fentes.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Diamètre d’alésage (H) : 16 mm ou 22 mm
- Type d’abrasif : grain céramique CO-COOL
- Granulométries : 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
- Vitesse de rotation maximale :
- 15 300 tr/min pour les disques Ø 100 mm
- 13 300 tr/min pour les disques Ø 115 mm
- 12 200 tr/min pour les disques Ø 125 mm
- 8 500 tr/min pour les disques Ø 180 mm
- Conditionnement : 25 pièces
- Configuration : avec fentes ou sans fentes
Normes :
- les disques fibre sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057 et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées » (forme A1, version F)
Points forts
- Enlèvement de matière élevé et homogène
- Peu d'échauffement et d'encrassement grâce aux agents abrasifs actifs CO-COOL
- Adaptation aux contours facilitée par la flexibilité du disque
- Large choix de granulométries pour ajuster les opérations de dégrossissage et de finition
- Durée d’utilisation prolongée
- Peu d'échauffement et d'encrassement grâce aux agents abrasifs actifs CO-COOL
- Adaptation aux contours facilitée par la flexibilité du disque
- Large choix de granulométries pour ajuster les opérations de dégrossissage et de finition
- Durée d’utilisation prolongée
Applications
Les disques fibre FS grain céramique CO-COOL sont utilisés pour les opérations de ponçage nécessitant un enlèvement de matière important. Leur abrasif céramique convient au travail sur matériaux durs ou faiblement thermoconducteurs.
Dans les ateliers de fabrication mécanique ou de métallurgie, ces disques sont employés avec des meuleuses d'angle ou des broches, ainsi qu'un plateau-support adapté. Ils interviennent notamment pour l’ébavurage, le dressage de surfaces, l'usinage de cordons de soudure ou la préparation de pièces avant finition.
La variété de granulométries permet de couvrir plusieurs étapes du travail, depuis le dégrossissage avec granulométrie grossière jusqu’au ponçage plus fin.
Dans les ateliers de fabrication mécanique ou de métallurgie, ces disques sont employés avec des meuleuses d'angle ou des broches, ainsi qu'un plateau-support adapté. Ils interviennent notamment pour l’ébavurage, le dressage de surfaces, l'usinage de cordons de soudure ou la préparation de pièces avant finition.
La variété de granulométries permet de couvrir plusieurs étapes du travail, depuis le dégrossissage avec granulométrie grossière jusqu’au ponçage plus fin.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,50 € HT
/ 25 unités
280,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


