Disque à tronçonner Pferd Tools EHT 180-2,5 SG STEELOX
Disques à tronçonner EH / EHT SG-INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :EHT 180-2,5 SG STEELOX
Rubix :0060-0512361
Fabricant :61326422
EAN :4007220162378





Résumé technique
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : DISQUE EHT 178-2,5 A 24 R 22,23 SG-INOX 61326422
Les disques à tronçonner Pferd Tools SG STEELOX couvrent une plage de diamètres de 105 mm à 230 mm, disponibles en version plate (EHT, forme 41) et à moyeu déporté (EH, forme 42). Ils tronçonnent l'acier et l'acier inoxydable avec une capacité de coupe élevée et une durée de vie étendue.
Caractéristiques :
Ces disques à tronçonner s'utilisent sur l'acier et sur l'acier inoxydable, pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Une capacité de coupe élevée accélère la cadence de travail. La durée de vie étendue limite la fréquence de remplacement et contribue à la rentabilité de l'utilisation. Les coupes obtenues restent minces et quasiment sans bavure, ce qui réduit les opérations de reprise après tronçonnage. Le montage s'effectue sur meuleuse d'angle ou sur machine à broche, selon la forme du disque retenue.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm.
- Vitesse de rotation maximale : 14 500 tr/min (105 mm), 13 300 tr/min (115 mm), 12 200 tr/min (125 mm), 10 200 tr/min (150 mm), 8 500 tr/min (180 mm), 6 600 tr/min (230 mm).
- Épaisseurs : de 1 mm à 3,2 mm selon la référence et le diamètre.
Alésage central : 16 mm pour le diamètre 105 mm, 22,23 mm pour les diamètres 115 mm à 230 mm.
Forme du disque : plate (forme 41, EHT) ou à moyeu déporté (forme 42, EH).
Fixation : fixation standard, ou fixation X-LOCK disponible pour le diamètre 125 mm.
Abrasif : corindon A (oxyde d'aluminium) grain A25.
Composition du liant : sans fer, sans chlore et sans soufre.
Machine motrice compatible : meuleuse d'angle, machine à broche.
Normes :
La norme EN 12413 encadre les produits abrasifs agglomérés, catégorie qui inclut les disques à tronçonner, les disques à ébarber, les meules boisseau et les roues abrasives. Cette norme prescrit les exigences de sécurité pour la fabrication et donne les différents essais et vérifications pour tous les abrasifs agglomérés.
Caractéristiques :
Ces disques à tronçonner s'utilisent sur l'acier et sur l'acier inoxydable, pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Une capacité de coupe élevée accélère la cadence de travail. La durée de vie étendue limite la fréquence de remplacement et contribue à la rentabilité de l'utilisation. Les coupes obtenues restent minces et quasiment sans bavure, ce qui réduit les opérations de reprise après tronçonnage. Le montage s'effectue sur meuleuse d'angle ou sur machine à broche, selon la forme du disque retenue.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm.
- Vitesse de rotation maximale : 14 500 tr/min (105 mm), 13 300 tr/min (115 mm), 12 200 tr/min (125 mm), 10 200 tr/min (150 mm), 8 500 tr/min (180 mm), 6 600 tr/min (230 mm).
- Épaisseurs : de 1 mm à 3,2 mm selon la référence et le diamètre.
Alésage central : 16 mm pour le diamètre 105 mm, 22,23 mm pour les diamètres 115 mm à 230 mm.
Forme du disque : plate (forme 41, EHT) ou à moyeu déporté (forme 42, EH).
Fixation : fixation standard, ou fixation X-LOCK disponible pour le diamètre 125 mm.
Abrasif : corindon A (oxyde d'aluminium) grain A25.
Composition du liant : sans fer, sans chlore et sans soufre.
Machine motrice compatible : meuleuse d'angle, machine à broche.
Normes :
La norme EN 12413 encadre les produits abrasifs agglomérés, catégorie qui inclut les disques à tronçonner, les disques à ébarber, les meules boisseau et les roues abrasives. Cette norme prescrit les exigences de sécurité pour la fabrication et donne les différents essais et vérifications pour tous les abrasifs agglomérés.
Points forts
- Sans fer, chlore ni soufre, la composition du liant limite les risques de contamination lors des travaux sur acier inoxydable.
- Deux formes disponibles, plate et à moyeu déporté, permettent d'adapter le disque à la machine motrice utilisée.
- Proposée en diamètre 125 mm, la fixation X-LOCK simplifie le montage et le changement de disque sur les meuleuses compatibles.
- Une capacité de coupe élevée raccourcit le temps consacré à chaque opération de tronçonnage.
- Moins fréquent grâce à une durée de vie étendue, le changement de disque réduit le temps d'arrêt associé.
- Deux formes disponibles, plate et à moyeu déporté, permettent d'adapter le disque à la machine motrice utilisée.
- Proposée en diamètre 125 mm, la fixation X-LOCK simplifie le montage et le changement de disque sur les meuleuses compatibles.
- Une capacité de coupe élevée raccourcit le temps consacré à chaque opération de tronçonnage.
- Moins fréquent grâce à une durée de vie étendue, le changement de disque réduit le temps d'arrêt associé.
Applications
Le tronçonnage de tôles, de profilés et de pièces massives en acier et en inox trouve sa place en construction métallique, en chaudronnerie et en serrurerie, où les découpes doivent rester nettes et rapides. Le travail de l'acier inoxydable concerne des secteurs sensibles à la corrosion, comme l'agroalimentaire, la pharmacie ou la construction navale, la composition du liant sans fer ni chlore limitant les risques de contamination.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins |
| Forme | 41 |
| Grain | 25 |
| Vitesse maxi | 80,05 m/s |
| Série | sg steelox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,25 € HT
/ 25 unités
246,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours