Disque à lamelles Pferd Tools PFC 125 A 60 SG STEELOX

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFC 125 A 60 SG/22,23

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :PFC 125 A 60 SG STEELOX
Rubix :0060-0137441
Fabricant :67706125
EAN :4007220167847
DISQUE PFC 125X22,23 GR 60 EXECUTION A SG 67706125

Résumé technique

Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE PFC 125X22,23 GR 60 EXECUTION A SG 67706125


Excellents résultats de meulage même avec une pression d'appui réduite Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : corindon A Granulométrie : 24, 40, 60, 80, 120 Outil professionnel polyvalent à rendement d'enlèvement de matière élevé et durée de vie exceptionnelle pour travaux de meulage universels.

Points forts

Pouvoir d'enlèvement élevé et bonne durée de vie.

Applications

Acier, acier inoxydable (INOX), matière synthétique. Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifcéramique
Applicationmeulage de surface, usinage des cordons de soudure
Formepfc
Grain60
136,50 HT
/ 10 unités
163,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours