Références
3M :AB65695
Rubix :0069-0872127
Fabricant :7100284506
EAN :00068060656957






Détails articles : DISQUE TOILE XTRACT CUB2 900DZ 76 MM FORME 300LG 150+GRAM. J
Le disque toile 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ est doté d'un motif déposé 3M à plusieurs trous pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Ce produit fait partie de la série 3M Xtract™ et est conçu pour une élimination optimale de la poussière. Le motif innovant à plusieurs trous extrait mieux la poussière que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La motif n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. Il est constitué de grains profilés calibrés 3M en céramique, une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral en céramique triangulaire est conçu pour trancher le substrat, au lieu de le gouger ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. Le disque garantit une coupe jusqu'à 2 fois plus rapide par rapport aux abrasifs classiques. Le support en tissu de poids J garantit une excellente résistance à l'usure, une grande durabilité, et des finitions uniformes et homogènes sur différents substrats.
Le disque toile 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ est doté d'un motif déposé 3M à plusieurs trous pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Ce produit fait partie de la série 3M Xtract™ et est conçu pour une élimination optimale de la poussière. Le motif innovant à plusieurs trous extrait mieux la poussière que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La motif n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. Il est constitué de grains profilés calibrés 3M en céramique, une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral en céramique triangulaire est conçu pour trancher le substrat, au lieu de le gouger ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. Le disque garantit une coupe jusqu'à 2 fois plus rapide par rapport aux abrasifs classiques. Le support en tissu de poids J garantit une excellente résistance à l'usure, une grande durabilité, et des finitions uniformes et homogènes sur différents substrats.
Points forts
• UTILE POUR UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS : le disque polyvalent s'intègre dans les applications allant de la finition au ponçage, en passant par le meulage et l'ébavurage
• CONÇU POUR UN PONÇAGE PROPRE : le motif exclusif 3M Xtract™ à plusieurs trous offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
• PERFORMANCES POLYVALENTES : le disque est efficace sur l'aluminium, la fibre de verre, le gelcoat, les bois durs et tendres
• CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de faciliter les changements de disque et d'en optimiser la durée de vie
• CONSTRUCTION OUVERTE : la construction ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l'encrassement pour optimiser la coupe tout au long de la durée de vie du disque
• GRAIN CÉRAMIQUE HAUTE PERFORMANCE : le minéral céramique offre d'excellentes performances sur de nombreux substrats différents
• SUPPORT EN TISSU LÉGER : le support en tissu de poids J combine résistance à l'usure et flexibilité
• DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : choisissez parmi les grains 60 à P220, selon votre application spécifique
Applications
Coins de mélange - Conditionnement de surface - Décapage de la peinture - Décaper la peinture sur le métal - En biseau - Enlèvement de la ligne de joint - Enlèvement de la peinture - Enlèvement de plans de joint - Enlèvement des copeaux - Façonnage du mastic - Finition - Finition de surface - Mélange - Peinture/Ponçage de vernis - Ponceuse orbitale spéciale - Ponçage de la peinture - Ponçage de l’apprêt - Ponçage intermédiaire - Ponçage intermédiaire et final pour mobilier, composites, matériaux synthétiques, peintures et apprêts - Ponçage multi-usages - Ponçage multiusage - Préparation de la peinture - Préparation/réparation de finition AOEM - Retrait d'adhésif - Retrait du revêtement - Réparation des défauts de surface
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Grain | 150 |
| Application | coins de mélange - conditionnement de surface - décapage de la peinture - décaper la peinture sur le métal - en biseau - enlèvement de la ligne de joint - enlèvement de la peinture - enlèvement de plans de joint - enlèvement des copeaux - façonnage du mastic - finition - finition de surface - mélange - peinture/ponçage de vernis - ponceuse orbitale spéciale - ponçage de la peinture - ponçage de l’apprêt - ponçage intermédiaire - ponçage intermédiaire et final pour mobilier, composites, matériaux synthétiques, peintures et apprêts - ponçage multi-usages - ponçage multiusage - préparation de la peinture - préparation/réparation de finition aoem - retrait d'adhésif - retrait du revêtement - réparation des défauts de surface |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,00 € HT
/ 250 unités
450,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours