Disque abrasif 3M 7100335096
Disque papier 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100335096
Rubix :0069-0941743
Fabricant :7100335096
EAN :00068060669964

Détails articles : DISQUE PAPIERXTRACT CUBITRONII 732U, 500+ C-WEIGHT 127 MMXNH
Désormais disponibles en grains 80+ à 1000+, ces disques sont conçus pour un large éventail de substrats et d'applications, offrant ainsi flexibilité et polyvalence d'utilisation. Les disques sont efficaces pour une large gamme de tâches allant de l'enlèvement de matière à la finition fine sur divers substrats, notamment les métaux, les revêtements de peinture, les composites, le gelcoat et différents types de bois. Le support papier de grammage C offre de la flexibilité et convient aux applications de ponçage où la netteté des bords n'est pas la préoccupation principale. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales 3M Xtract™. Les disques de papier abrasif coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract™ élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à 5 ou 6 trous. Cette conception des trous ne nécessitant pas un alignement des trous avec le plateau, le changement des disques est facile et rapide. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec une interface 3M Xtract™ et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément).
Le disque papier 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U est doté d'un motif propriétaire 3M à plusieurs trous pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Ce produit fait partie de la série 3M Xtract™ et est conçu pour une élimination optimale de la poussière. Son motif innovant à plusieurs trous extrait la poussière mieux que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. Il contient des grains profilés calibrés 3M en céramique, une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral en céramique triangulaire est conçu pour trancher le substrat, au lieu de le gouger ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. Le disque dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les abrasifs classiques.
Points forts
CONÇU POUR UN PONÇAGE PROPRE : Le motif exclusif 3M Xtract™ à plusieurs trous offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre; GRANDE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS : les disques polyvalents sont efficaces pour une large gamme de tâches de l'enlèvement de matière à la finition fine sur divers substrats; FONCTIONNE BIEN SUR DE NOMBREUSES SURFACES : convient aux métaux, aux peintures, aux composites, au gelcoat et à différents types de bois; CONCEPTION DE GRAINS RÉVOLUTIONNAIRES : la technologie des grains profilés calibrés 3M dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels; DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : Choisissez parmi les grains entre 80+ et 1000+ en fonction de application spécifique; SUPPORT FLEXIBLE : le support papier de grammage C offre de la flexibilité et convient aux applications de ponçage où la netteté des bords n'est pas la préoccupation principale; CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de faciliter les changements de disque et d'en optimiser la durée de vie; DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : choisissez parmi les grains 80+ à 220+, selon votre application spécifique
Applications
Enlèvement de plans de joint; Finition; Finition de surface; Mélange; Ponceuse orbitale spéciale; Ponçage; Ponçage dégrossissant; Ponçage multi-usages
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Grain | 500 |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,50 € HT
/ 250 unités
309,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours