Disque abrasif 3M AB66905

Disque haute résistance pour l’arasage 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ 1184F

Voir les informations techniques

Références

3M :AB66905
Rubix :0069-0941773
Fabricant :7100331410
EAN :00068060669056
DISQUE HAUTE RESISTANCE POUR LARASAGE CUBITRON 3 ROLOC 1184F

Résumé technique

Diamètre50,8 mm
Grain60
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE HAUTE RESISTANCE POUR LARASAGE CUBITRON 3 ROLOC 1184F


Le disque haute résistance pour l’arasage 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ 1184F est conçu pour permettre aux opérateurs d’effectuer les tâches difficiles plus rapidement et en fournissant moins d’efforts. Cela est possible grâce au taux de coupe exceptionnellement élevé de ce disque qui nécessite moins de pression que les abrasifs traditionnels, ainsi qu’à l’avantage supplémentaire offert par une aide au meulage incorporée qui permet au disque de rester plus froid sur les métaux sensibles à la chaleur, réduisant ainsi la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissuration sous contrainte due à la chaleur. La durabilité de ce disque permet également aux opérateurs de travailler plus longtemps, grâce à un support en polyester à 2 fils laminé doté de grains profilés calibrés restructurés 3M, qui tranchent le métal de façon nette, s’usent de façon uniforme et s’auto-affûtent continuellement à mesure que les pointes se fractionnent.
Le disque haute résistance pour l’arasage 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ 1184F est conçu pour les travaux de meulage à moyenne et haute pression nécessitant un disque de plus petite taille avec une résistance à l’usure dans le façonnage des bords. Excellant dans les applications impliquant de l’acier inoxydable, du chrome cobalt et des alliages de nickel, ce disque offre une solution de qualité supérieure grâce aux grains profilés calibrés 3M, une technologie brevetée avec des côtés incurvés restructurés, qui portent la vitesse légendaire et la longévité des abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ à un tout autre niveau avec de meilleurs taux de coupe et une durée de vie du disque plus longue. Avec la commodité supplémentaire du système de fixation 3M™ Roloc™ permettant des changements de disques rapides et simples, le disque haute résistance pour l’arasage 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ 1184F est une solution complète conçue pour augmenter votre flux de travail.

Points forts

MINÉRAL OPTIMISÉ : Les côtés incurvés du grain profilé calibré 3M restructuré permet de maintenir des pointes très nettes qui coupent exceptionnellement rapidement, avec moins de pression; TRAVAILLER AVEC LE BON OUTIL : conçu pour les travaux de meulage à moyenne et haute pression nécessitant un disque de plus petite taille avec une résistance à l’usure dans le façonnage des bords; CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES : une aide à la coupe incorporée au disque permet de réduire les températures de meulage sur l’acier inoxydable et les alliages sensibles à la chaleur; DÉCOUPE FACILE : nécessite moins de pression pour être utilisé, ce qui permet une usure prévisible tout en contribuant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte due à la chaleur; DURABLE : maintient des pointes très nettes qui coupent exceptionnellement rapidement pendant toute la durée de vie du disque à support en polyester à 2 fils laminé; PRODUCTIF : conçu pour durer particulièrement longtemps, ce disque permet de produire plus de pièces par disque tout en réduisant les déchets d’abrasif et en limitant les remplacements et les temps d’arrêt; FIXATION RAPIDE ET FACILE : le système de fixation pratique 3M™ Roloc™ facilite les changements de disques si vous avez besoin de changer de grain ou suivant les différentes applications

Applications

Coins de mélange; Enlèvement de matière métallique; Enlèvement de soudure; Enlèvement des copeaux; Finition de surface; Meulage; Meulage de soudure; Mélange

Informations techniques


Attributs
Diamètre50,8 mm
Grain60
Type d'abrasifcéramique
460,00 HT
/ 200 unités
552,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours