Références
Klingspor :10990
Rubix :0064-0521832
EAN :4014855013470
Détails articles : DISQUE FIBRE CS 561 115X22 GR240 AL30 UE25
Le CS 561 de Klingspor est un disque fibre abrasif à grain corindon, conçu pour travailler principalement l'acier, les métaux non ferreux et le métal universel. Disponible avec une granulométrie allant de 16 à 320 selon le diamètre, il couvre un large éventail d'opérations, du dégrossissage à la finition fine.
Caractéristiques :
Les disques abrasifs CS 561 utilisent un grain corindon lié par résine synthétique, avec un poudrage serré qui assure une répartition homogène des abrasifs sur toute la surface du disque. Cette combinaison forme une surface abrasive adaptée aux opérations de meulage, d'ébavurage et de préparation de surface, avec un contact régulier sur la matière travaillée.
Trois formes d'alésage sont disponibles selon le diamètre : alésage rond, alésage étoilé et fixation X-LOCK.
Ces disques traitent en priorité l'acier et les métaux non ferreux. Ils peuvent également être utilisés sur certains matériaux comme l’acier inoxydable, les plastiques ou le bois selon la granulométrie sélectionnée.
Spécifications :
• Diamètres disponibles : 100, 115, 125, 150, 180, 235 mm
• Forme d'alésage :
- Rond : 100 x 16 mm, 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 180 x 22 mm, 235 x 22 mm
- Étoilé : 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 150 x 22 mm, 180 x 22 mm
- X-LOCK : 115 x 22 mm, 125 x 22 mm
• Granulométries disponibles : 16 à 320 (selon diamètre)
• Vitesse maximale : 80 m/s
• Vitesse de rotation admissible selon diamètre :
- 100 mm : 15 300 t/min
- 115 mm : 13 300 t/min
- 125 mm : 12 200 t/min
- 150 mm : 10 200 t/min
- 180 mm : 8 500 t/min
- 235 mm : 6 500 t/min
Caractéristiques :
Les disques abrasifs CS 561 utilisent un grain corindon lié par résine synthétique, avec un poudrage serré qui assure une répartition homogène des abrasifs sur toute la surface du disque. Cette combinaison forme une surface abrasive adaptée aux opérations de meulage, d'ébavurage et de préparation de surface, avec un contact régulier sur la matière travaillée.
Trois formes d'alésage sont disponibles selon le diamètre : alésage rond, alésage étoilé et fixation X-LOCK.
Ces disques traitent en priorité l'acier et les métaux non ferreux. Ils peuvent également être utilisés sur certains matériaux comme l’acier inoxydable, les plastiques ou le bois selon la granulométrie sélectionnée.
Spécifications :
• Diamètres disponibles : 100, 115, 125, 150, 180, 235 mm
• Forme d'alésage :
- Rond : 100 x 16 mm, 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 180 x 22 mm, 235 x 22 mm
- Étoilé : 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 150 x 22 mm, 180 x 22 mm
- X-LOCK : 115 x 22 mm, 125 x 22 mm
• Granulométries disponibles : 16 à 320 (selon diamètre)
• Vitesse maximale : 80 m/s
• Vitesse de rotation admissible selon diamètre :
- 100 mm : 15 300 t/min
- 115 mm : 13 300 t/min
- 125 mm : 12 200 t/min
- 150 mm : 10 200 t/min
- 180 mm : 8 500 t/min
- 235 mm : 6 500 t/min
Points forts
• Large choix de diamètres (100 à 235 mm) et de granulométries.
• Trois formes d'alésage disponibles, dont la fixation X-LOCK pour un montage sans clé sur meuleuses compatibles.
• Compatibilité avec l'acier, l’acier inoxydable, les métaux non ferreux, le métal universel, le bois et les plastiques.
• Large choix de granulométries permettant d’adapter l’abrasion au niveau de finition recherché.
• Trois formes d'alésage disponibles, dont la fixation X-LOCK pour un montage sans clé sur meuleuses compatibles.
• Compatibilité avec l'acier, l’acier inoxydable, les métaux non ferreux, le métal universel, le bois et les plastiques.
• Large choix de granulométries permettant d’adapter l’abrasion au niveau de finition recherché.
Applications
Les disques abrasifs CS 561 s'utilisent principalement sur meuleuse d'angle pour des opérations de ponçage et d'ébavurage sur pièces métalliques. Les grains fins (120 à 320) conviennent à la mise en état de surface avant traitement ou peinture ; les grains grossiers (16 à 40) répondent aux travaux de dégrossissage ou d'enlèvement de matière.
En atelier de chaudronnerie, de serrurerie ou de construction métallique, le disque s'adapte au travail sur cordons de soudure, chanfreins et surfaces planes. Les formats 115 et 125 mm couvrent les usages courants sur petites pièces ; le 180 mm et le 235 mm permettent d'intervenir sur des surfaces plus larges ou des structures de plus grande dimension.
En atelier de chaudronnerie, de serrurerie ou de construction métallique, le disque s'adapte au travail sur cordons de soudure, chanfreins et surfaces planes. Les formats 115 et 125 mm couvrent les usages courants sur petites pièces ; le 180 mm et le 235 mm permettent d'intervenir sur des surfaces plus larges ou des structures de plus grande dimension.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,56 € HT
/ 25 unités
28,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
