Références
Flexovit :66254493921
Rubix :3311-0337681
EAN :3157629327623

Détails articles : DISQUE DFI DS 127X22 FX777 P60 (STK) UE25
Points forts
Grain céramique hipal de première qualité, tranchant, pour une coupe rapide et agressive Taux de coupe
Le traitement Supersize réduit l'accumulation thermique sur les matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable
Le traitement Supersize réduit l'accumulation thermique sur les matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,25 € HT
/ 25 unités
78,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
