Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D28B1020

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D28B1020
Rubix :X600-1417688
EAN :3660338325694
DISQUE 20 DT 28B (44,45) S 1'' 3/4X1''1/4

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 20 DT 28B (44,45) S 1'' 3/4X1''1/4


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Code ISO28b-1
Diamètre de référence284,15 mm
Diamètre extérieur303 mm
Largeur totale29,4 mm
Diamètre de perçage30 mm
Diamètre du moyeu30 mm
Chaîne28b-1
116,67 HT
/ unité
140,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours