Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D10B2013
Disque 6 x 2,8 mm - 04B
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D10B2013
Rubix :X600-1418765
EAN :3660338317149


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
Détails articles : DISQUE 13 DT 10B (15,875) D 5/8'' X 3/8''
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 10B2 Duplex - 13 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Diamètre de référence | 66,32 mm |
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Matière | acier c45 |
| Largeur totale | 25,5 mm |
| Diamètre de perçage | 12 mm |
| Diamètre du moyeu | 10 mm |
| Chaîne | 10b-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,86 € HT
/ unité
7,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours