Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D28B1012
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D28B1012
Rubix :X600-1417696
EAN :3660338325618


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
Détails articles : DISQUE 12 DT 28B (44,45) S 1'' 3/4X1''1/4
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 28b-1 |
| Diamètre de référence | 171,74 mm |
| Diamètre extérieur | 189,3 mm |
| Largeur totale | 29,4 mm |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Chaîne | 28b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,76 € HT
/ unité
47,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours