Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B1020

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D08B1020
Rubix :X600-1419017
EAN :3660338314612
DISQUE 20 DT 08B (12,7) S 1/2'' X 5/16''
Résumé technique
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 20 DT 08B (12,7) S 1/2'' X 5/16''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 08B1 Simplex - 20 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Code ISO08b-1
Diamètre de référence81,19 mm
Diamètre extérieur85,8 mm
Largeur totale7,2 mm
Diamètre de perçage10 mm
Diamètre du moyeu10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,59 HT
/ unité
4,31 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h