Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B1062

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D06B1062
Rubix :X600-1419182
EAN :3660338310867
DISQUE 62 DT 06B (9,525) S 3/8'' X 7/32''

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents62
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 62 DT 06B (9,525) S 3/8'' X 7/32''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents62
Code ISO06b-1
Diamètre de référence188,06 mm
Diamètre extérieur192,1 mm
Largeur totale5,3 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne06b-1
11,29 HT
/ unité
13,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours