Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1020

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D12B1020
Rubix :X600-1418401
EAN :3660338318559
DISQUE 20 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 20 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Code ISO12b-1
Diamètre de référence121,78 mm
Diamètre extérieur129,7 mm
Largeur totale11,1 mm
Diamètre de perçage19 mm
Diamètre du moyeu14 mm
8,68 HT
/ unité
10,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours