Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B1070

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D06B1070
Rubix :C600-1281410
Fabricant :866153
EAN :3660338203381
DISQUE 70 DT 06B1 ( 9,52) S

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 70 DT 06B1 ( 9,52) S


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents70
Code ISO06b-1
Diamètre de référence212,3 mm
Diamètre extérieur216,7 mm
Largeur totale5,3 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu25 mm
27,62 HT
/ unité
33,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h