Références
Tyrolit :223023
Rubix :0063-0154035
EAN :9003172230238

Résumé technique
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DEPORTE F42 178X3X22,2 A30-BF - BASIC AC + INX UE=25
Cet outil haut est conçu de telle manière qu'il peut être utilisé sur l'acier ainsi que sur les SS, et offre la sécurité maximale dans les largeurs standard. Cela est rendu possible par la durée de vie maximale et la stabilité de la prime 2-en-1. Cet outil convient pour le matériel de feuille de coupe, les profils, les tubes, les tiges et le matériel solide. Pour les machines d'affûtage angulaire. Les disques qui rapidement machine et ont une longue durée de vie. Bakélite Bound. Super minces 2 en 1 disques de coupe. Deux applications dans un disque: utilisables sur acier et acier inox. Forme: 42F. La gamme de 2-en-1 des roues de coupure de prime varie de 1,6 à 1,9 mm pour un travail rapide et confortable avec une durée de vie maximale de l'outil et de 2,5 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité maximales.
Points forts
Coupe rapide, bavure minimale.
Applications
Pour le meulage de la pierre Se monte sur les meuleuses angulaires Liant bakélite Correspond aux normes de sécurité EN 12413 et ANSI B.7.1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 42 |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | basic 2-in-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,25 € HT
/ 25 unités
132,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours