Feuille abrasive Bosch 2608605298
Disque abrasif, pack de 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605298
Rubix :0136-5061696
EAN :3165140161152
Documents
Détails articles : ABRASIF VIB 93X230 G120 RW LE PAQUET DE 10
Feuille abrasive C430, pack de 10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Largeur | 93 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,75 € HT
/ 5 paquets
65,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

