Disque à tronçonner et ébarber 3M 47563
Disque à meuler et à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :47563
Rubix :0069-0831117
Fabricant :7100305148
EAN :4064035104016

Documents
Détails articles : DISQUE A MEULER ET A TRONCONNER 3M CUBITRON 3
Le disque à meuler et à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 est une solution polyvalente conçue pour être utilisée à la fois comme disque à meuler et disque à tronçonner, ce qui la rend idéale pour la coupe, le meulage, le gougeage, etc. Contrairement à d'autres produits abrasifs, qui sont conçus pour un seul travail, ce disque peut relever de multiples défis grâce, en partie, à une surface intérieure plate et renforcée qui peut façonner ou meuler des objets et à un bord extérieur mince permettant de faire des coupes perpendiculaires et des gouges. Cette conception inclusive élimine la nécessité de recourir à plusieurs outils abrasifs et peut contribuer à maximiser la production. De plus, le disque à meuler et à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 possède des grains profilés calibrés 3M restructurés utilisant des percées exclusives dans la technologie de liaison moléculaire conçue avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées. Par rapport à des abrasifs conventionnels, sa forme triangulaire, avec des arêtes vives et tranchantes, permet des coupes plus rapides tout en réduisant le risque d'échauffement et en prolongeant la durée de vie de la meule. Les abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ sont conçus pour les professionnels qui en demandent plus à leur équipement. Découvrez ainsi la prochaine génération de performances abrasives en choisissant le disque à meuler et à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3.
Points forts
FONCTIONS MULTIPLES : s'utilise à la fois comme disque à meuler et disque à tronçonner, ce qui le rend idéal pour la coupe, le meulage, le gougeage et plus encore
VITESSE AMÉLIORÉE : offre un taux de coupe jusqu'à 5 % plus élevé par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche.
DISQUE RIGIDE, RENFORCÉ, LIÉ AVEC DE LA RÉSINE : conçu pour être utilisé à la fois comme disque à meuler et disque à tronçonner sur les surfaces en acier inoxydable et en acier doux.
UTILISATION AMÉLIORÉE : une composition du disque reformulée offre un meilleur équilibre et une action plus homogène tout en maintenant les meilleures performances de sa catégorie pour aider à réduire les retouches et améliorer la qualité de finition.
DURABLE : conçu pour durer plus longtemps que ses principaux concurrents.
GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.
VITESSE AMÉLIORÉE : offre un taux de coupe jusqu'à 5 % plus élevé par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche.
DISQUE RIGIDE, RENFORCÉ, LIÉ AVEC DE LA RÉSINE : conçu pour être utilisé à la fois comme disque à meuler et disque à tronçonner sur les surfaces en acier inoxydable et en acier doux.
UTILISATION AMÉLIORÉE : une composition du disque reformulée offre un meilleur équilibre et une action plus homogène tout en maintenant les meilleures performances de sa catégorie pour aider à réduire les retouches et améliorer la qualité de finition.
DURABLE : conçu pour durer plus longtemps que ses principaux concurrents.
GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,40 € HT
/ 20 unités
239,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours