E/P - Autre accessoire Bosch 2608600228
Disque à ébarber l’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608600228
Rubix :0136-5055874
EAN :3165140116497

Documents
Détails articles : MEULE A EBARDER D.230X6 GR30 MOYEU DEPORTE METAUX UC10
Une qualité sans compromis !
Les meules BOSCH, 4 objectifs dans le travail : Sécurité, facilité, rapidité et rentabilité !
Les meules BOSCH, 4 objectifs dans le travail : Sécurité, facilité, rapidité et rentabilité !
Spécification: A 30 T BF
Diamètre mm: 230
Alésage mm: 22.23
Epaisseur mm: 6.0
Diamètre mm: 230
Alésage mm: 22.23
Epaisseur mm: 6.0
Points forts
Disques à ébarber à moyeu déporté pour l’acier.
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreux
Informations techniques
Attributs
| Type | meule à ébarber |
|---|---|
| Utilisation | acier/métal ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 € HT
/ 10 unités
145,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
