E/P - Autre accessoire Fein 30728131009
Connecteur femelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :30728131009
Rubix :0140-5302767
EAN :4014586030180
Documents
Détails articles : PRISE CEE 32A SUP.50V 30728131009
Connecteur femelle. supérieur à 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 PH+T
Informations techniques
Attributs
| Type | prise cee 32a sup.50v 30728131009 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,12 € HT
/ unité
100,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

