Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B1052
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D16B1052
Rubix :X600-1418164
EAN :3660338320927


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 52 |
Détails articles : DISQUE 52 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 52 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Diamètre de référence | 420,67 mm |
| Diamètre extérieur | 433,6 mm |
| Largeur totale | 16,2 mm |
| Diamètre de perçage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 30 mm |
| Chaîne | 16b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,12 € HT
/ unité
154,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours