Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D20B1014

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D20B1014
Rubix :X600-1418009
EAN :3660338322488
DISQUE 14 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 14 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO20b-1
Diamètre de référence142,68 mm
Diamètre extérieur157,8 mm
Largeur totale18,5 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne20b-1
187,40 HT
/ 10 unités
224,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours