Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B2031

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D06B2031
Rubix :X600-1419141
EAN :3660338311277
DISQUE 31 DT 06B (9,525) D 3/8'' X 7/32''

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 31 DT 06B (9,525) D 3/8'' X 7/32''


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 06B2 Duplex - 31 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Code ISO06b-2
Diamètre de référence94,15 mm
Diamètre extérieur98,3 mm
Matièreacier c45
Largeur totale15,4 mm
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre du moyeu14 mm
Chaîne06b-2
6,50 HT
/ unité
7,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours