Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC03F4

Connecteurs / câbles de raccordement BCC03F4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC03F4
Rubix :4239-2658207
Fabricant :BCC03F4
PROLONGAT M8-M12 3PTS PUR 0,3M BCC M313-M413-3E-300-PX0334-003

Résumé technique

Typeprolongateur m8x1 connecteur femelle, droit, 3-pôles, codage a / m12x1 connecteur mâle, droit, 3-pôles, codage a, pur noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble, ip67

Documents

Détails articles : PROLONGAT M8-M12 3PTS PUR 0,3M BCC M313-M413-3E-300-PX0334-003


Connecteurs / câbles de raccordement, Connexion 1 = M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé, Connexion 2 = M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé, Câble = PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 3, Température de câble, pose fixe = -50...90 °C, Température de câble, pose flexible = -25...90 °C, Tension d'emploi Ub = 60 VDC / 60 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67/IP67, IP68, IP69K, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typeprolongateur m8x1 connecteur femelle, droit, 3-pôles, codage a / m12x1 connecteur mâle, droit, 3-pôles, codage a, pur noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble, ip67
22,93 € HT
/ unité
27,52 € TTC