Détecteur de fuites Loctite SF 7100, Contenance: 400 ml

Détecteur de fuites en aérosol SF 7100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SF 7100
Rubix :0166-1002209
Fabricant :250000
EAN :5010266282244
DETECTEUR FUITES 7100 AE400ML LOCTITE UC12 (SD)
brand logo

Résumé technique

Contenance400 ml

Documents

Détails articles : DETECTEUR FUITES 7100 AE400ML LOCTITE UC12 (SD)


LOCTITE SF 7100 est un aérosol détecteur de fuites, non toxique, conçu pour les interventions rapides sur les installations de gaz sous pression et d'air comprimé. Facile à utiliser, il se distingue par sa compatibilité avec une grande variété de matériaux et sa sécurité d’usage accrue.

Caractéristiques :
LOCTITE SF 7100 se présente sous forme d’aérosol pressurisé à l’azote, assurant une application uniforme sur les surfaces à inspecter. Lorsqu’il est vaporisé sur une zone suspectée, le produit forme instantanément des bulles au niveau des fuites, facilitant leur repérage sans provoquer de corrosion. Il est compatible avec les installations en fer, cuivre ou plastique et convient pour le contrôle de systèmes transportant de l'air comprimé, du gaz, de l’azote ou de l’hélium. Sans odeur, incolore et neutre en pH, il permet une détection fiable, même sur les pièces neuves, avant mise en service.

Spécifications :
- Technologie : Base aqueuse
- Nature chimique : Mélange de surfactants
- Aspect : Incolore
- Odeur : Sans odeur
- Masse volumique à 20 °C : 1 g/ml
- Viscosité (DIN 4) : 10 sec
- pH : 7,5
- Tension de surface (ASTM D 1590) : 27 mN/m
- Pression à 20 °C : 8 bar
- Masse pulvérisée : 3 g/s
- Température de fonctionnement : de 10 °C à 50 °C.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Détection rapide et visuelle des fuites grâce à la formation immédiate de bulles ;
- Utilisation sécurisée : produit non toxique ;
- Compatible avec de nombreux matériaux (métaux et plastiques) ;
- Ne provoque pas de corrosion sur les surfaces traitées ;
- Idéal pour les contrôles de maintenance préventive et les tests sur pièces neuves ;
- Facile à appliquer avec une pulvérisation précise et régulière.

Applications

LOCTITE SF 7100 est recommandé pour les tests de fuite dans les systèmes d’air comprimé, les réseaux de gaz industriels, les canalisations de fluides techniques et les équipements hydrauliques. Il est couramment utilisé dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’automobile, de l’aéronautique et de la mécanique de précision. Son efficacité est optimale dans des environnements compris entre 10 °C et 50 °C, sur des canalisations en fer, cuivre ou plastique, lors de la mise en service ou dans le cadre d’opérations de maintenance curative.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
18,82 € HT
/ unité
22,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h