Détecteur de fuites CRC 30058-AA, Contenance: 5000 ml

Détecteur de fuites de gaz « Eco Leak Finder »

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :30058-AA
Rubix :5338-0623326
Fabricant :30058
EAN :5412386450327
ECO LEAKFINDER
brand logo

Résumé technique

Contenance5000 ml

Documents

Détails articles : ECO LEAKFINDER


Détecteur de fuites gazeuses à base d’eau, conçu pour repérer des pertes sur canalisations et installations de gaz. Au point de fuite, des bulles se forment et rendent la localisation directe.

Caractéristiques :
Le ECO Leak Finder est un produit développé par CRC qui permet la détection de fuites dans les canalisations ainsi que dans les systèmes sous pression, y compris sur des installations de gaz. La formulation à base d’eau forme une mousse stable qui met en évidence la fuite par des bulles très visibles. Disponible en vrac comme en aérosol. L’aérosol intègre une valve 360° qui autorise l’application tête en haut ou tête en bas, selon l’accessibilité des raccords. La compatibilité avec les métaux et les plastiques est indiquée, sans coloration des surfaces.

Spécifications :
- Conditionnement : vrac 5 litres (30058-AA) ou aérosol 500 ml (10732-AI).
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : inodore / neutre.
- pH : 7,76 (aérosol) ; 7,0 (vrac).
- Viscosité cinématique : 20 à 30 mm²/s à 20 °C.
- Masse volumique : 0,999 g/cm³ à 20 °C (aérosol) ; 1,01 g/cm³ à 20 °C (vrac).
- Point d’ébullition : 100 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Teneur en COV : 0 g/l.
- Tension de surface (produit actif) : 27 mN/m.
- Stockage : ne pas stocker < 0 °C.

Normes :
- EN 14291 : la conformité déclarée indique une méthode de détection de fuites par formation de bulles pour les installations de gaz.
- DVGW (NG-5170AS0069) : l’enregistrement mentionné atteste d’une évaluation selon les exigences associées au référentiel gaz et eau de la DVGW.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : la fiche de données de sécurité de CRC ECO Leak Finder est établie selon ce règlement, modifié par le règlement (UE) 2020/878.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : la classification de CRC ECO Leak Finder est donnée selon ce règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage.
- OCDE 301B : la biodégradabilité est donnée à 31 % selon cette méthode d’essai.
- NSF (catégorie P1, enregistrement 142802) : l’enregistrement NSF est indiqué pour le produit en vrac.

Points forts

- Localisation directe des pertes par formation de bulles visibles, utile sur raccords, vannes et zones filetées.
- Composition biodégradable utilisable en industrie agroalimentaire.
- Version aérosol permettant une application facilitée sur zones difficiles d’accès avec la valve 360°, en position normale ou inversée.
- Utilisation sur un large éventail de gaz sous pression, y compris CO₂, air comprimé, réfrigérants et oxygène.
- Compatibilité avec les métaux et les plastiques, sans coloration des surfaces.

Applications

S’utilise pour la recherche de fuites sur réseaux et équipements sous pression avec CRC ECO Leak Finder, lorsque l’accès impose une application ciblée et une lecture visuelle immédiate. Les usages couvrent les installations de gaz, les circuits d’air comprimé et les équipements industriels. Dans les ateliers, l’emploi de l'ECO Leak Finder concerne les opérations de contrôle sur raccordements, brides, flexibles, soupapes et points de jonction, notamment en environnement de maintenance mécanique et tuyauterie. L’utilisation s’étend aussi aux interventions sur systèmes de réfrigération (réfrigérants) et aux contrôles sur équipements à oxygène.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance5000 ml
117,26 € HT
/ 2 unités
140,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Contenance