Ventilation ou déshumidification - Accessoire / Pièce détachée S.PLUS 211 1021

Déshumidificateur mobile DM

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
S.PLUS :211 1021
Rubix :5377-7366804
Fabricant :211 1021
EAN :3662711029939
DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 945W MONO 230V 80L/J 680 M/H
Résumé technique
Typedéshumidificateur mobile dm
Documents

Détails articles : DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 945W MONO 230V 80L/J 680 M/H


Le déshumidificateur mobile professionnel DM permet de réduire rapidement l’humidité dans les locaux humides. Il assure le séchage, l’assainissement et la protection des bâtiments, des matériaux et des équipements sensibles, aussi bien sur chantier qu’en environnement industriel ou tertiaire.

Grâce à son système de déshumidification à condensation, le déshumidificateur DM capte l’humidité présente dans l’air, la transforme en eau condensée puis rejette un air plus sec dans la pièce. Cette action améliore durablement la qualité de l’air et limite les risques de dégradation liés à l’humidité.

Points forts

Le déshumidificateur DM arrive prêt à l’emploi et s’utilise immédiatement. Sa mobilité et sa robustesse lui permettent de répondre aux contraintes des environnements de travail difficiles.

L’appareil offre une excellente efficacité de déshumidification, y compris à basse température, tout en maintenant une consommation électrique maîtrisée. Cette combinaison garantit des performances élevées sur la durée et des coûts d’exploitation réduits.

Une solution robuste et professionnelle

La gamme DM offre une conception robuste pensée pour un usage intensif. La carrosserie en tôle protège l’appareil des contraintes mécaniques. Les poignées de déplacement et les roues de grand diamètre facilitent la manutention, y compris sur sols irréguliers.

Selon les modèles, le déshumidificateur mobile DM utilise un réfrigérant R290 ou R454C. Les voyants de contrôle permettent de surveiller rapidement le fonctionnement. Les modèles DM 80.1 P et DM 110.1 P intègrent une pompe de relevage capable d’évacuer les condensats jusqu’à 4,5 mètres de hauteur. Les roues chantier et le compteur horaire complètent l’équipement pour un usage professionnel quotidien.

Informations techniques


Attributs
Typedéshumidificateur mobile dm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 563,14 HT
/ unité
1 875,77 TTC
Dont DEEE : 11,3 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours