Découpe-joint SAM 694-NE-58, Diamètre: 58 mm
Decoupe-Joints 58 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :694-NE-58
Rubix :0149-5059400
EAN :3272670345782
Documents
Détails articles : DECOUPE-JOINTS 58MM
Solidité : Découpe-joints en acier trempé haute fréquence.Précision : Le diamètre annoncé ne peut varier que de 0.2 mm maximum.Verrouillage et déverrouillage rapide : un système breveté de baïonnettes permet un montage et un démontage rapide des découpe-joints (694-NE-12 et suivants).Il peut être monté directement sur la poignée du mandrin à plateau ou sur un mandrin monobloc.Pour la découpe de joints pleins et annulaires dans la mousse, le carton, le cuir, le caoutchouc, la fibre, le plastique, le plomb, etc...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 58 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,73 € HT
/ unité
60,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

