Découpe-joint Facom 245.J1A, Diamètre: 30 mm

Composition Découpe Joint

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :245.J1A
Rubix :0139-5215599
EAN :3148519333374
COMPOSITION DECOUPE JOINT 245.J1A

Résumé technique

Diamètre30 mm

Documents

Détails articles : COMPOSITION DECOUPE JOINT 245.J1A


Le coffret d'emporte-pièces pour joints - 18 pièces FACOM 245.J1A est un kit destiné à la découpe de joints d'étanchéité. Il regroupe 18 poinçons dans un coffret de rangement. Les poinçons pour joints d’étanchéité permettent de découper avec précision des joints plats à partir de feuilles de matériau. Ils assurent une coupe nette et régulière pour garantir un ajustement précis et une étanchéité optimale des assemblages mécaniques.

Caractéristiques :
Ce coffret réunit en un seul ensemble les outils nécessaires à la découpe courante de joints d'étanchéité. Les poinçons sont regroupés dans une boîte dédiée pour un rangement clair. Le plateau interne maintient chaque élément à sa place et facilite la sélection du diamètre souhaité sans dispersion des pièces. L'utilisateur accède rapidement au bon outil et organise ses interventions sans manipulation superflue. Le kit s'insère dans un environnement d'atelier et se transporte aisément grâce à son format contenu.

Spécifications :
• Composition : 18 poinçons pour joints d'étanchéité
• Compas : diamètre de 56 à 330 mm
• Type de coffret : BP.115
• Plateau : PL.100A
• Dimensions du coffret (H x L x l) : 6 x 12 x 33 cm
• Poids net : 1,4 kg
  • Kit de 18 poinçons pour joints d'étanchéité.
  • Diamètre du poinçon 3 - 30 mm.

Points forts

• Large couverture des besoins courants grâce aux différents diamètres disponibles
• Organisation claire : coffret et plateau dédiés pour identifier et saisir le bon poinçon
• Format compact qui simplifie le rangement et le transport

Applications

• Maintenance industrielle (fabrication de joints sur site) ;
• Mécanique automobile (carters, pompes, culasses) ;
• Tuyauterie, robinetterie, hydraulique ;
• Travaux d’entretien et de réparation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
206,23 HT
/ unité
247,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h