Capteur de débit Aventics R412026838
Débitmètre série AF2 avec monitoring
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412026838
Rubix :J439-2463715
Fabricant :R412026838
EAN :3666750007033

Documents
Détails articles : AS3-AF2-ETH-G012
Débitmètre AF2 taille AS3 avec connecteurs M12. Affichage et contrôle de plusieurs données : débit, pression, température... Enregistrement des données jusqu'à 7 jours.
Température d'utilisation de -20 à +60°C.
Applications
Industrie 4.0. Pour air et gaz neutres.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de débit |
|---|---|
| Tension, min. | 36 V |
| Tension, max. | 57 V |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 481,20 € HT
/ unité
1 777,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours