Vérin pneumatique normalisé Festo DSBG-32-50-PPVA-N3

Cylindre standard DSBG

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBG-32-50-PPVA-N3
Rubix :0326-2565990
Fabricant :1638844
EAN :4052568016951
VERIN NORMALISE DSBG-32-50-PPVA-N3

Résumé technique

Typeverin normalise dsbg-32-50-ppva-n3
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBG-32-50-PPVA-N3


Pensée comme une gamme configurable, la série DSBG réunit plusieurs versions autour d’une même architecture de vérin normalisé à double effet. Conforme à la norme ISO 15552, elle garantit des dimensions de montage standardisées pour faciliter son intégration dans les installations pneumatiques.

Caractéristiques :
Le vérin fonctionne à double effet et peut être monté dans toutes les positions. Sa construction repose sur un piston, une tige, un tube de vérin et des tirants.

La nomenclature permet d’identifier les principales variantes de la gamme :
Fonctionnement de la tige
• Q : protection contre la rotation par tige carrée, pour certains diamètres de 32 à 100 mm
• T : tige traversante
• F : filetage femelle de la tige
• M… : variante du filetage de tige
• …E : rallongement de la tige jusqu’à 500 mm
• …L : filetage de tige rallongé
• …S : filetage de tige raccourci

Modes de fonctionnement
• L : faible friction, notamment pour les mouvements rapides ou à basse pression
• U : mouvement lent et régulier, avec réduction du broutage
• L1 : faible friction pour les applications d’équilibrage

Amortissement et détection
• P : amortissement élastique
• PPS : amortissement pneumatique auto-ajusté, pour les diamètres de 32 à 125 mm
• PPV : amortissement pneumatique réglable
• A : détection de position par capteur de proximité

Protection et conditions d’utilisation
• R3 : protection renforcée contre la corrosion
• T1 : joints résistants à la chaleur, jusqu’à +120 °C
• T3 : fonctionnement de −40 à +80 °C, pour les diamètres de 32 à 125 mm
• T4 : joints résistants à la chaleur, jusqu’à +150 °C selon le diamètre
• P2 : soufflet de protection côté palier
• A2 : racleur dur pour les environnements secs, poussiéreux ou visqueux
• A3 : racleur pour fonctionnement sans lubrification
• A6 : racleur métallique contre les particules adhérentes
• EX4 : utilisation en atmosphères potentiellement explosives, catégorie II 2GD

Réglage de course et fixations
• 25KE / 50KE : réglage de course de 25 ou 50 mm en avance
• …V : fixation oscillante réglable, pour les diamètres de 32 à 125 mm
• V : fixation oscillante centrale réglable, pour les diamètres de 160 et 200 mm
• …Y : position réglable de la fixation par tourillon, pour les diamètres de 250 et 320 mm

Entretoises
• B1 : entretoises intégrées aux deux extrémités
• B2 : entretoises intégrées côté palier
• B3 : entretoises intégrées côté fond
• …LB2 : longueur de filetage variable côté palier
• …LB3 : longueur de filetage variable côté fond

Spécifications :
• Diamètres de piston : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 et 320 mm
• Courses disponibles : de 1 à 2 800 mm selon la configuration
• Pression de service : de 0,2 à 12 bar selon le diamètre
• Température ambiante standard : de −20 à +80 °C
• Raccords pneumatiques : G1/8 à G1 selon le diamètre
• Longueur d’amortissement PPV : de 17 à 65 mm selon le diamètre
• Force théorique à 6 bar en avance : de 483 à 48 255 N
• Force théorique à 6 bar en recul : de 415 à 46 385 N
• Énergie d’impact maximale en fin de course : de 0,4 à 12,6 J selon le diamètre et la configuration
• Matériaux principaux : tige de piston et tirants en acier fortement allié ; tube en alliage d’aluminium corroyé anodisé ; couvercles en aluminium moulé sous pression avec revêtement. Le piston est en alliage d’aluminium corroyé anodisé sur les diamètres de 32 à 125 mm et en aluminium moulé sous pression avec revêtement sur les diamètres de 160 à 320 mm
• Joints de piston standard : TPE-U (PU) pour les diamètres de 32 à 125 mm ; NBR pour les diamètres de 160 à 320 mm

Normes :
• ISO 15552 : la série est conçue selon cette norme applicable aux dimensions de montage des vérins pneumatiques
• ISO 8573-1:2010 [7:4:4] : l’air comprimé utilisé comme fluide de service doit correspondre à cette classe de qualité
• VDMA 24364-B1/B2-L : la version standard est déclarée conforme à cette classification PWIS relative aux substances perturbant le mouillage des peintures. Certaines variantes disposent d’une classification VDMA 24364 Zone III
• ISO 14644-1 — classe 5 : les versions de diamètre 32 à 50 mm sont indiquées avec cette classe pour l’utilisation en salle propre
• RoHS : les matériaux de la gamme sont déclarés conformes aux restrictions applicables aux substances dangereuses
• ATEX : la variante EX4 est prévue pour les atmosphères potentiellement explosives, avec catégories II 2G pour les gaz et II 2D pour les poussières

Points forts

• Choix adapté au mouvement : trois technologies d’amortissement permettent de sélectionner une solution élastique, pneumatique auto-ajustée ou pneumatique réglable
• Intégration simplifiée : la normalisation ISO 15552 facilite l’utilisation d’interfaces de montage standardisées
• Suivi du mouvement : la compatibilité avec les capteurs de proximité permet d’intégrer la détection de position dans les automatismes
• Large plage de configurations : les différentes variantes permettent de répondre à des besoins variés

Applications

Les vérins normalisés DSBG conviennent aux mouvements linéaires pneumatiques dans les machines et équipements automatisés. Ils peuvent notamment assurer des opérations de déplacement, de poussée, de positionnement ou de manutention lorsqu’un actionneur à double effet est requis.

Les nombreuses variantes permettent aussi une adaptation à des contextes plus spécifiques : mouvements lents ou à faible friction, installations nécessitant une protection contre la rotation, environnements avec poussières ou projections, températures particulières ou atmosphères potentiellement explosives.

Informations techniques


Attributs
Typeverin normalise dsbg-32-50-ppva-n3
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
178,68 HT
/ unité
214,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours