Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R
Cylindre standard DSBF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2592784
Fabricant :1775260
EAN :4052568247027

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBFC5050PPVAN3R
Vérin normalisé DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R Course=50 mm, Diamètre de piston=50 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | cylindre standard dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,77 € HT
/ unité
290,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours