Vérin pneumatique normalisé SMC CDG5BA50TFSV-25
Cylindre résistant à l'eau
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CDG5BA50TFSV-25
Rubix :0338-2259501
EAN :3618035881654

Résumé technique
| Type | verin serie cg5 cdg5ba50tfsv-25 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5BA50TFSV-25
La série CG5-S de SMC regroupe des vérins pneumatiques en acier inoxydable, à double effet et simple tige. Détectables ou non, huit alésages sont proposés, de 20 mm à 100 mm, avec cinq types de fixation et deux modes d'amortissement.
Caractéristiques :
Chaque vérin combine une tige et un corps en acier inoxydable avec une conception à double effet et simple tige. Le fonctionnement ne nécessite aucune lubrification, ce qui simplifie la maintenance courante. Deux modes d'amortissement équipent la gamme : un tampon en caoutchouc ou un amortissement pneumatique réglable en fin de course.
Cinq types de montage sont disponibles : type basique, fixation par pied axial, bride côté tige, bride côté fond et chape intégrée, chacun avec ses propres accessoires. Les orifices d'alimentation se déclinent en filetage Rc, NPT ou G selon l'alésage retenu.
Seules les références qui commencent par CDG5, à piston aimanté, sont compatibles avec un détecteur de position externe ; les références CG5 sans piston aimanté ne permettent pas cette détection. Ce détecteur se monte uniquement par bande et existe en version résistante à l'eau.
Spécifications :
- Gamme : CG5-S
- Action : double effet, simple tige.
- Fluide : air.
- Position détectable : uniquement sur modèles CDG5 [...].
- Alésages disponibles : Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80 et Ø100 mm.
- Pression d'épreuve : 1,5 MPa.
- Pression de service maximale : 1,0 MPa.
- Pression de service minimale : 0,05 MPa.
- Température ambiante et du fluide : de -10 °C à 70 °C sans détecteur, de -10 °C à 60 °C avec détecteur.
- Vitesse du piston : de 50 à 1 000 mm/s avec tampon en caoutchouc, de 50 à 700 mm/s avec amortissement pneumatique.
- Lubrification : non requise.
- Tolérance de course : +1,4/0 mm jusqu'à 1 000 mm, +1,8/0 mm jusqu'à 1 500 mm.
- Types de montage : basique, pied axial, bride côté tige, bride côté fond, chape intégrée.
- Courses standards : 25, 50, 75, 100, 125, 150 et 200 mm (Ø20) ; 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 et 300 mm (Ø25 à Ø100).
- Course maximale réalisable sur demande : de 201 à 1 500 mm (Ø20) ; de 301 à 1 500 mm (Ø25 à Ø100).
- Poids de base, type basique : de 0,34 kg (Ø20) à 8,25 kg (Ø100).
- Poids selon le type de montage : jusqu'à 10,28 kg (Ø100, type chape intégrée).
- Poids supplémentaire : de 0,06 kg à 0,73 kg par tranche de 50 mm de course, et de 0,02 kg à 0,24 kg avec amortissement pneumatique, selon l'alésage.
- Détecteur de position en option, réservé aux références CDG5 à piston aimanté : commutation statique, tension DC 12 V ou 24 V, câble de 3 m ou 5 m, montage par bande uniquement, version résistante à l'eau disponible.
- Orifices d'alimentation : filetage Rc, NPT ou G ; M5 x 0,8 pour les petits alésages, jusqu'à 1/2" pour Ø100.
Caractéristiques :
Chaque vérin combine une tige et un corps en acier inoxydable avec une conception à double effet et simple tige. Le fonctionnement ne nécessite aucune lubrification, ce qui simplifie la maintenance courante. Deux modes d'amortissement équipent la gamme : un tampon en caoutchouc ou un amortissement pneumatique réglable en fin de course.
Cinq types de montage sont disponibles : type basique, fixation par pied axial, bride côté tige, bride côté fond et chape intégrée, chacun avec ses propres accessoires. Les orifices d'alimentation se déclinent en filetage Rc, NPT ou G selon l'alésage retenu.
Seules les références qui commencent par CDG5, à piston aimanté, sont compatibles avec un détecteur de position externe ; les références CG5 sans piston aimanté ne permettent pas cette détection. Ce détecteur se monte uniquement par bande et existe en version résistante à l'eau.
Spécifications :
- Gamme : CG5-S
- Action : double effet, simple tige.
- Fluide : air.
- Position détectable : uniquement sur modèles CDG5 [...].
- Alésages disponibles : Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80 et Ø100 mm.
- Pression d'épreuve : 1,5 MPa.
- Pression de service maximale : 1,0 MPa.
- Pression de service minimale : 0,05 MPa.
- Température ambiante et du fluide : de -10 °C à 70 °C sans détecteur, de -10 °C à 60 °C avec détecteur.
- Vitesse du piston : de 50 à 1 000 mm/s avec tampon en caoutchouc, de 50 à 700 mm/s avec amortissement pneumatique.
- Lubrification : non requise.
- Tolérance de course : +1,4/0 mm jusqu'à 1 000 mm, +1,8/0 mm jusqu'à 1 500 mm.
- Types de montage : basique, pied axial, bride côté tige, bride côté fond, chape intégrée.
- Courses standards : 25, 50, 75, 100, 125, 150 et 200 mm (Ø20) ; 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 et 300 mm (Ø25 à Ø100).
- Course maximale réalisable sur demande : de 201 à 1 500 mm (Ø20) ; de 301 à 1 500 mm (Ø25 à Ø100).
- Poids de base, type basique : de 0,34 kg (Ø20) à 8,25 kg (Ø100).
- Poids selon le type de montage : jusqu'à 10,28 kg (Ø100, type chape intégrée).
- Poids supplémentaire : de 0,06 kg à 0,73 kg par tranche de 50 mm de course, et de 0,02 kg à 0,24 kg avec amortissement pneumatique, selon l'alésage.
- Détecteur de position en option, réservé aux références CDG5 à piston aimanté : commutation statique, tension DC 12 V ou 24 V, câble de 3 m ou 5 m, montage par bande uniquement, version résistante à l'eau disponible.
- Orifices d'alimentation : filetage Rc, NPT ou G ; M5 x 0,8 pour les petits alésages, jusqu'à 1/2" pour Ø100.
Points forts
- Résistance à la corrosion : la construction intégrale en acier inoxydable renforce la tenue face aux environnements humides et agressifs.
- Maintenance simplifiée : l'absence de lubrification requise allège les opérations d'entretien courant.
- Adaptabilité de montage : les cinq types de fixation et les différents filetages d'orifices facilitent l'intégration dans des configurations de machines variées.
- Détection réservée aux CDG5 : le piston aimanté permet l'utilisation d'un détecteur de position externe, disponible notamment en version résistante à l'eau.
- Maîtrise de la fin de course : le choix entre tampon en caoutchouc et amortissement pneumatique permet d'adapter l'amortissement à la vitesse d'utilisation.
- Maintenance simplifiée : l'absence de lubrification requise allège les opérations d'entretien courant.
- Adaptabilité de montage : les cinq types de fixation et les différents filetages d'orifices facilitent l'intégration dans des configurations de machines variées.
- Détection réservée aux CDG5 : le piston aimanté permet l'utilisation d'un détecteur de position externe, disponible notamment en version résistante à l'eau.
- Maîtrise de la fin de course : le choix entre tampon en caoutchouc et amortissement pneumatique permet d'adapter l'amortissement à la vitesse d'utilisation.
Applications
Cette gamme de vérins pneumatiques en acier inoxydable s'adresse à des lignes de production nécessitant une résistance accrue à la corrosion et à l'humidité.
Les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et chimique, où le nettoyage fréquent des équipements expose les composants à l'eau et aux produits de lavage, comptent parmi les environnements concernés. Un usage en atmosphère saline ou maritime bénéficie également de la construction inox du corps et de la tige.
Sur les lignes d'assemblage, de manutention ou de conditionnement, les vérins assurent des fonctions de poussée, de levage ou de transfert de pièces, avec un choix de fixation adapté à chaque configuration de machine. Sur les versions CDG5, la détection de position facilite l'intégration du vérin dans des systèmes automatisés.
Les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et chimique, où le nettoyage fréquent des équipements expose les composants à l'eau et aux produits de lavage, comptent parmi les environnements concernés. Un usage en atmosphère saline ou maritime bénéficie également de la construction inox du corps et de la tige.
Sur les lignes d'assemblage, de manutention ou de conditionnement, les vérins assurent des fonctions de poussée, de levage ou de transfert de pièces, avec un choix de fixation adapté à chaque configuration de machine. Sur les versions CDG5, la détection de position facilite l'intégration du vérin dans des systèmes automatisés.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin serie cg5 cdg5ba50tfsv-25 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Longueur | 201,5 mm |
| Connexion | g 1/4 |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,44 € HT
/ unité
455,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours