Entraînement linéaire Festo DFM-20-160-B-PPV-A-GF
CYLINDRE DE GUIDAGE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DFM-20-160-B-PPV-A-GF
Rubix :0326-9113074
Fabricant :609167
EAN :4052568410018

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-20-160-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-20-160-B-PPV-A-GF
DFM-20-160-B-PPV-A-GF CYLINDRE DE GUIDAGE
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-20-160-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Série | dfm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,54 € HT
/ unité
625,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours