Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC CXSL15-PS

Cylindre de guidage

Voir les informations techniques

Références

SMC :CXSL15-PS
Rubix :0338-2058280
Fabricant :CXSL15-PS
EAN :3618031981600
KIT REPARATION CXSL D.15 CXSL15-PS

Résumé technique

Typecylindre de guidage
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT REPARATION CXSL D.15 CXSL15-PS


La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification très précise et non rotative. Elle est adaptée aux applications précises de type sélection et positionnement ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version pour salle blanche.
Kit de joints

Points forts

Cylindre à double tige avec coulisseau à roulement à billes
Course de 10 mm à 100 mm selon la taille de l'alésage
Variété d’interrupteurs et une variété de longueurs de fil d’alimentation

Informations techniques


Attributs
Typecylindre de guidage
Matièrenbr (joint de piston, joint de tige, joint torique)
22,20 HT
/ unité
26,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours