Vérin compact SMC MGQM12-30

Cylindre de guidage compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGQM12-30
Rubix :0338-2048211
Fabricant :MGQM12-30
EAN :3618035889391
VERIN COMPACT GUIDE D.12 C=30 MGQM12-30

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE D.12 C=30 MGQM12-30


La solution pour un actionneur linéaire soumis à de fortes charges. Idéal pour les applications de manutention. Deux modèles de base comprennent une douille coulissante autolubrifiante et un modèle à roulement à billes linéaire. Le modèle à douille coulissante de 100 mm peut bloquer une charge de 3 000 livres à une vitesse de 55 pieds/minute, ou soulever en douceur une charge centrée de 1 000 livres avec un facteur de sécurité de 40 %. L'ensemble est très compact, et les trous de montage prétaraudés permettent de fixer facilement les accessoires. Montage sur le côté ou sur le fond. Le MGQ offre des alésages de 12 à 100 mm et est capable de commuter.
Verin compact guide serie mgq

Points forts

Vérin compact guidé
Guide à billes
Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Courses de 10 mm à 200 mm selon la taille de l’alésage
Variété d’interrupteurs et différentes longueurs de fil

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
328,32 € HT
/ unité
393,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours