Vérin compact SMC CQ2KB25-5D
Actionneurs linéaires CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2KB25-5D
Rubix :0338-2096836
Fabricant :CQ2KB25-5D
EAN :3618035684743

Résumé technique
| Type | verin compact d25 c5 anti rotation |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C5 ANTI ROTATION
Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2
Points forts
Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d25 c5 anti rotation |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,54 € HT
/ unité
96,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours