Références
Festo :DPDM-32-10-S-PA
Rubix :0326-2559874
Fabricant :4828429
EAN :4052568292119
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-32-10-S-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact dpdm-32-10-s-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,96 € HT
/ unité
161,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours