Vérin compact SMC CQ2A40TF-20DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A40TF-20DZ
Rubix :0338-2504767
Fabricant :00796070
VERIN COMPACT D40 C:20

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C:20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
67,32 HT
/ unité
80,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours