Vérin compact SMC C55B40-35M-X1439

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :C55B40-35M-X1439
Rubix :0338-2539662
Fabricant :00327857
KOMPAKTZYLINDER ISO-STANDARD

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KOMPAKTZYLINDER ISO-STANDARD


Les vérins pneumatiques à double effet C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.

Points forts

-Conforme à la norme ISO 21287
Tailles d'alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100?mm
Grande plage de course de 5 mm à 150 mm
La construction est similaire à la spécification actuelle CQ2 résistante aux charges latérales
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
98,40 € HT
/ unité
118,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours