Références
SMC :JCDQ25-5
Rubix :0338-2283872

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ25-5
Vérin compact à double effet et simple tige.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
-Vérin compact à double effet, simple tige.
-Léger 25 g (ø12 course 5).
-Dimensions d'alésage (mm) : 12 ~ 100.
-Courses jusqu'à 50 mm.
-Coussin pare-chocs.
-Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Amagnet : D (intégré)
Montage : Trou traversant (standard)
Taille de l'alésage : 25 mm
Type de filetage de l'orifice : Filet M
Course : 5 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucune en cas d'absence d'interrupteur)
-Léger 25 g (ø12 course 5).
-Dimensions d'alésage (mm) : 12 ~ 100.
-Courses jusqu'à 50 mm.
-Coussin pare-chocs.
-Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Amagnet : D (intégré)
Montage : Trou traversant (standard)
Taille de l'alésage : 25 mm
Type de filetage de l'orifice : Filet M
Course : 5 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucune en cas d'absence d'interrupteur)
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,21 € HT
/ unité
65,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours