Vérin compact SMC CQ2B100TF-25DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2B100TF-25DCZ
Rubix :0338-2294019
Fabricant :00796698
VERIN COMPACT D100 C25

Résumé technique

Typeverin compact d100 c25
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C25


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d100 c25
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
216,12 HT
/ unité
259,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours