Références
Aventics :0822394606
Rubix :J439-2334673
Fabricant :822394606
EAN :3661475903752


Résumé technique
| Type | verin compact kpz da-040-0040-007122411000020-b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT KPZ DA-040-0040-007122411000020-B
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact kpz da-040-0040-007122411000020-b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,85 € HT
/ unité
365,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h