Vérin compact SMC CDQ2B50TF-75DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2B50TF-75DCZ
Rubix :0338-2257391
Fabricant :CDQ2B50TF-75DCZ
EAN :3618035821568
VERIN COMPACT D50 C75 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C75 DETECTION MAGNETIQUE


Suite à l'examen de notre série de vérins compacts CQ2, nos ingénieurs en recherche et développement ont entièrement redessiné la gamme complète de vérins afin de vous apporter encore plus d'avantages en termes de performances et d'options de vérins. La principale différence entre la nouvelle gamme CQ2 et l'ancien modèle est le corps entièrement redessiné, qui offre de meilleures possibilités de montage de l'interrupteur automatique, ainsi qu'une réduction globale du poids du vérin de 5 à 13 % selon le modèle. Désormais, tous les vérins CQ2 de Ø 32 à 200 mm sont conçus avec des rainures de glissement qui peuvent accueillir des interrupteurs automatiques sur les quatre côtés du vérin, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des supports d'interrupteur automatique. Et, pour les alésages plus petits, entre Ø 12 et 25 mm, des rainures ont également été intégrées dans la nouvelle conception du corps pour permettre l'installation d'interrupteurs automatiques sans support sur deux surfaces. Conçu pour être utilisé avec nos interrupteurs automatiques à semi-conducteurs bicolores faciles à régler, le canal d'interrupteur automatique intégré assure une protection totale contre les dommages accidentels potentiels et améliore la santé et la sécurité lors des procédures d'installation et d'entretien.
-Double effet, simple tige, vérin compact
-Dimensions d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard (mm) : 5 à 100
-Filetage des orifices : M (12 à 25 alésages) ; Rc, NPT ou G (32 à 100 alésages)
-Peut monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces.

Amagnétique : D (intégré)
Montage : B (trou traversant [standard])
Type : Standard
Taille de l'alésage : Ø50 mm
Type de filetage d'orifice : TF
Rétention de lubrifiant : Sans fonction de lubrification stable
Course : 75
Option de carrosserie : C [pare-chocs en caoutchouc]
Gorge de l'interrupteur automatique : Z [rainures de montage de l'interrupteur automatique]
Boulon de montage : Aucun
Support d'extrémité de tige : Aucun
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m ou aucun en cas d'absence d'interrupteur
Nombre : 2 pièces
Options d'extrémité de tringle : Aucune
Temperature : Aucune
Temperature : Aucune : Aucune
Résistance à la température : Aucune
Basse vitesse : Aucune
Fait en acier inoxydable : Aucun
Joint en caoutchouc fluoré : Aucun

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre75 mm
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
129,55 € HT
/ unité
155,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours