Vérin compact SMC CQ2B80TF-100DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B80TF-100DZ
Rubix :0338-2176020
Fabricant :CQ2B80TF-100DZ
EAN :3618035686723
VERIN COMPACT D80 C100

Résumé technique

Typeverin compact d80 c100
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre100 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D80 C100


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d80 c100
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre100 mm
193,06 € HT
/ unité
231,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours