Vérin compact SMC CQ2B63TF-75DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B63TF-75DZ
Rubix :0338-2197930
Fabricant :CQ2B63TF-75DZ
EAN :3618035686907
VERIN COMPACT D63 C75

Résumé technique

Typeverin compact d63 c75
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre75 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C75


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c75
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre75 mm
158,94 € HT
/ unité
190,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours