Vérin compact SMC CQ2B50TF-15DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-15DZ
Rubix :0338-2175911
Fabricant :00717047
EAN :3618035688284
VERIN COMPACT D50 C15

Résumé technique

Typeverin compact d50 c15
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C15


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c15
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
77,82 HT
/ unité
93,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours