Références
SMC :CQ2B50TF-10DCZ
Rubix :0338-2175910
Fabricant :00717046

Résumé technique
| Type | verin compact d50 c10 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C10
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d50 c10 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,36 € HT
/ unité
103,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours