Vérin compact SMC CQ2B32TF-30DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B32TF-30DCZ
Rubix :0338-2175839
Fabricant :00716920
VERIN COMPACT D32 C30

Résumé technique

Typeverin compact d32 c30
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C30


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c30
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm
64,26 HT
/ unité
77,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours